仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える●O.F.(最大)動作に必要な力:13.4N●P.T.(最大)動作までの動き:標準形20°●T.T.全体の動き(参考):標準トラベル50°
オプションLEDランプ付き
種類ローラレバー形
使用温度範囲(℃)-5〜70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状-
使用電圧(V)-
レバー長さ(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式2回路双断
線心数-
通電電流(mA)-
抵抗値(Ω)-