仕様端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、O.F.(最大)動作に必要な力:8.9N、P.T.(最大)動作までの動き:高感度形10°、T.T.全体の動き(参考):ハイオーバートラベル80°
オプション二重シール
適合-
材質-
使用温度範囲(℃)-5〜70(氷結しないこと)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類ローラレバー形
端子形状M4歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部:AC2000V 50/60Hz 1分間
定格絶縁電圧(V)-
適合サイズ(Φmm)-
定格周波数(Hz)-
使用電圧(V)-
レバー長さ(mm)-
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作速度1.7mm/s〜0.5m/s
許容操作頻度120回/min以下
接点材質リベット
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
接触形式二回路双断
汚染度(使用環境)-
耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)-
動作に必要な力(OF)(N)8.9
電気的寿命(定格負荷)[標準負荷形内部スイッチ:50万回以上(定格負荷)、標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万回以上(定格負荷)]50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命1000万回以上
強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
線心数-
抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法)、金めっき:100以下(DC6〜8V 通電電流0.1A 電圧降下法)
最小使用電圧(V)銀:24/12、金めっき:5
最小使用電流(mA)銀:10/20(24/12V)、金めっき:10(5V)
各種認証UL/CSA/GB14048.5
動作までの動きPT高感度形10°
全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル80°
推奨締付トルク(N・m)本体:5〜6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3〜1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8〜1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、レバー:4〜5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0〜1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)
通電電流(mA)-
定格使用電圧(V)-
抵抗値(Ω)-
使用湿度範囲(%RH)98以下