汎用コンパクト形リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、O.F.(最大)動作に必要な力:8.9N、P.T.(最大)動作までの動き:高感度形10°、T.T.全体の動き(参考):ハイオーバートラベル80°、ダブルナット締め付けレバー 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部:AC2000V 50/60Hz 1分間 注文コード07786686 品番1LS74-JWC
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様・耐電圧など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、O.F.(最大)動作に必要な力:8.9N、P.T.(最大)動作までの動き:高感度形10°、T.T.全体の動き(参考):ハイオーバートラベル80°、ダブルナット締め付けレバー オプションLEDランプ付きAC/DC 12〜125V 適合- 材質- 使用温度範囲(℃)-10〜70(氷結しないこと) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラレバー形 端子形状M4歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部:AC2000V 50/60Hz 1分間 定格絶縁電圧(V)- 適合サイズ(Φmm)- 定格周波数(Hz)- 使用電圧(V)- レバー長さ(mm)- 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作速度1.7mm/s〜0.5m/s 許容操作頻度120回/min以下 接点材質リベット 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 接触形式二回路双断 汚染度(使用環境)- 耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 定格通電電流(A)- 動作に必要な力(OF)(N)8.9 電気的寿命(定格負荷)[標準負荷形内部スイッチ:50万回以上(定格負荷)、標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万回以上(定格負荷)]50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命1000万回以上 強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える 線心数- 抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法)、金めっき:100以下(DC6〜8V 通電電流0.1A 電圧降下法) 最小使用電圧(V)銀:24/12、金めっき:5 最小使用電流(mA)銀:10/20(24/12V)、金めっき:10(5V) 各種認証UL/CSA/GB14048.5 動作までの動きPT高感度形10° 全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル80°/ダブルナット締め付けレバー 推奨締付トルク(N・m)本体:5〜6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3〜1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8〜1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、レバー:4〜5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0〜1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ) 通電電流(mA)- 定格使用電圧(V)- 抵抗値(Ω)- 使用湿度範囲(%RH)98以下
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする