仕様LEDランプAC/DC12〜125V用(標準形)
オプション-
適合-
材質-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
アクチュエータの種類-
端子形状-
耐電圧-
定格絶縁電圧(V)-
適合サイズ(Φmm)-
定格周波数(Hz)-
使用電圧(V)AC/DC12〜125共用
レバー長さ(mm)-
準拠規格-
絶縁抵抗(MΩ)-
許容操作速度-
許容操作頻度-
接点材質-
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
接触形式-
汚染度(使用環境)-
耐衝撃(m/s2)-
耐振動-
定格通電電流(A)最大0.6
動作に必要な力(OF)(N)-
電気的寿命(定格負荷)-
機械的寿命-
強度-
線心数-
抵触抵抗(初期値)-
最小使用電圧(V)-
最小使用電流(mA)-
各種認証-
動作までの動きPT-
全体の動きT.T(参考)-
推奨締付トルク(N・m)-
通電電流(mA)最大0.6
定格使用電圧(V)AC/DC12〜125共用
抵抗値(Ω)33000
使用湿度範囲(%RH)-