汎用コンパクト形リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト 耐電圧- 注文コード07787063 品番LS-6PA58
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・耐電圧など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト オプション- 適合1LS□ 材質ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)- 保護構造- アクチュエータの種類- 端子形状- 耐電圧- 定格絶縁電圧(V)- 適合サイズ(Φmm)17.4×7.1 定格周波数(Hz)- 使用電圧(V)- レバー長さ(mm)26〜89 準拠規格- 絶縁抵抗(MΩ)- 許容操作速度- 許容操作頻度- 接点材質- 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 接触形式- 汚染度(使用環境)- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 定格通電電流(A)- 動作に必要な力(OF)(N)- 電気的寿命(定格負荷)- 機械的寿命- 強度- サイズ(Φmm)17.4×7.1 線心数- 抵触抵抗(初期値)- 最小使用電圧(V)- 最小使用電流(mA)- 各種認証- 動作までの動きPT- 全体の動きT.T(参考)- 推奨締付トルク(N・m)- 通電電流(mA)- 定格使用電圧(V)- 抵抗値(Ω)- 使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする