※サンプル画像です(B-6003)

Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様発生油圧(理論値)エア圧力0.7MPa時(MPa)/14 注文コード07787386 品番B-2009
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。
加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。
ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。
ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。
油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。
正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。

使用空気圧力(MPa)0.05〜0.7 空気消費量(m3/min)0.27 使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃〜+55℃ 最高使用頻度(回/min)10 油槽容量(cm3)820 有効油量(cm3)220 シリンダ内径(Φmm)180 ストローク(mm)134 吐出油量(cm3)122 増圧比(エア圧:油圧)1:20 ピストン径(Φmm)(油圧)38 残油量(cm3)30(ストロークエンドセンサ作動時) 質量(kg)13.3 仕様発生油圧(理論値)エア圧力0.7MPa時(MPa)/14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする