エクセン
エクセンの 軸付研磨
エクセンの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト呼び長さ
120
注文コード
07788488
品番
C120
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト呼び長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
C
サイズ
標準
タイプ
スタンダード
ベルト呼び長さ
120
ベルト長さ(mm)
3048
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000