メイン画像

ロッドスポットライト 4灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07788579 品番DXL-81488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。

グレー 消費電力(W)17.2 本体黒色塗装 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4 LED4灯(LEDユニットフラット形(GX53)) 塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)93

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする