メイン画像

DXL-81502 シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788667 DXL-81502 シーリングライト DAIKO(大光電機) 07788667

シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07788667 品番 DXL-81502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。
シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。
他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!
シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。

材質プラスチック・布 布ナチュラル 消費電力(W)34 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:11.77 光束(Lm)3800 光色昼白色〜電球色 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数8畳用 調色の可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする