※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 接続・省配線(制御機器)
国際電業の 端子台
国際電業の 固定端子台
組立端子台 T15S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
07788755
品番
T15S-3
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)
660
定格電流(A)
15
端子ねじ
無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8
適合電線(mm
2
)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
2〜40