※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立端子台 T15S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード07788816 品番T15S-9
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量39種類から選べます 他の種類を見る
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)15 端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8 適合電線(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする