曜日別特売
T15S-16 組立端子台 T15S 国際電業 07788886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立端子台 T15ST15S-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内容量が39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07788886
品番
T15S-16
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
材質
絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)
660
定格電流(A)
15
端子ねじ
無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8
適合電線(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
2~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする