エクセン
エクセンの モーター(原動機)
エクセンの 振動モーター
マルヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.4
注文コード
07789224
品番
HBM50VA-4M
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
200/240
電流(A)
9
電圧(V)
48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000