エクセン
エクセンの モーター(原動機)
エクセンの 振動モーター
リレーノッカー操作盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07789294
品番
EKE5000
参考基準価格(税別)
¥235,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
質量(kg)
13.7
電圧(V)
100〜240
電源
単相
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×219×450
IP等級
IP44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません