KM40-4PA 振動モータ エクセン 07789477

振動モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)(50/60Hz)2.1 注文コード07789477 品番KM40-4PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥152,000
この商品は電流など5種類から選べます 他の種類を見る

偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0〜100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。

質量(kg)49.0 タイプ4極3相200V誘導モータ 出力(W)400 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 モータータイプバイブレータ 取付ボルトM18 遠心力(50/60Hz)(最大)7.85/7.85 振動数(50/60Hz)24.2/29.2 電流(A)(50/60Hz)2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする