画像準備中

振動モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)(50/60Hz)2.5 注文コード07789486 品番KM55-2PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は電流など5種類から選べます 他の種類を見る

偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0〜100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。

仕様- 質量(kg)34.0 出力(kW)0.55 種類振動モーター 取付方式- 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 適合板厚(mm)(ホッパー)6.0〜9.0 取付ボルトM18 遠心力(50/60Hz)(最大)5.39/7.85kN 振動数(50/60Hz)47.5/57.5 電流(A)(50/60Hz)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする