HC116B 耐水インバータ エクセン 07789635 HC116B 耐水インバータ エクセン 07789635 HC116B 耐水インバータ エクセン 07789635 HC116B 耐水インバータ エクセン 07789635 HC116B 耐水インバータ エクセン 07789635

耐水インバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)出力:48/入力:100 トラスコ品番753-8243 注文コード07789635 品番HC116B
参考基準価格(税別)¥415,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電圧・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。
入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。

用途高周波バイブレータ用電源装置 トラスコ品番753-8243 全長(mm)366 質量(kg)10.1 電圧(V)出力:48/入力:100 コンセント個数2 出力電流(A)19.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×251×252 出力定格容量(kVA)1.60 出力周波数(Hz)240 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)20 IP等級IP55準拠「防噴流型」 定格入力容量(kVA)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする