画像準備中

耐水インバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)出力:48/入力:200 注文コード07789644 品番HC230A
参考基準価格(税別)¥486,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は電圧・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。
入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。

用途高周波バイブレータ用電源装置 電圧(V)出力:48/入力:200 コンセント個数3 出力電流(A)36 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)428×324×277 出力定格容量(kVA)3 出力周波数(Hz)100〜240 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)11 IP等級IP55準拠「防噴流型」 定格入力容量(kVA)3.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする