※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 07789900 品番 SSAB-1601-82(200V)(2個入り)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,540 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(g)600 動作方式引張形 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁種別E種絶縁相当 取付方向水平又は垂直 リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤 通電率1/8 最大連続通電時間(秒)3分以内 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数200万回 耐電圧(V)AC1500 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする