※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレントソレノイド ダイレクトストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード07789979 品番SDS-35CR(4個入り)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)定格:40 保護構造防雨 IEC IP23 定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz 消費電力100VA以下 センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃)-5〜40(但し氷結なきこと) ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 取付方向水平 最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1800 1秒間 許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする