601-140 竹用ドリル スターエム 07790198

601-140 竹用ドリル スターエム 07790198
601-140 竹用ドリル スターエム 07790198
601-140 竹用ドリル スターエム 07790198
601-140 竹用ドリル スターエム 07790198
601-140 竹用ドリル スターエム 07790198

竹用ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)116
寸法(mm)14
内容量1本注文コード07790198品番601-140
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。
バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。
アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。
先端は鋭角タイプです。
材への位置決めがカンタンです。

用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)14全長(mm)116ねじ長さ(mm)66適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする