画像準備中

チェンソー T525 10インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07793917 品番970737010
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ピッチ1/4" 出力(kW)1.1 チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1 チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:2.7 騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98 振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2 排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A) バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨 排気量(cm3)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする