メイン画像

シャリエワゴンハイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 注文コード07793987 品番CWH-T2
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は段数など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみできるワゴン。
ラバーストッパーをすべてのシャリエシリーズに1つづつ同梱いたしました。
やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。
ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。

用途
ハイタイプはキャスターを外すとワゴンではなく、「棚」や「折りたたみテーブル」として使用も可能になりました。
作業台や調理台として動いてほしくない場所での使用や、美しいオープンシェルフとして使用したい際にご利用いただけます。
付属品ラバーストッパー、アジャスター トラスコ品番645-6825 材質スチール 段数2 外寸法・高さ(mm)856 外寸法・奥行(mm)450 均等耐荷重(kg/台)80 外寸法・間口(mm)689 有効内寸法・間口(mm)630 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)856
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする