CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996

メイン画像

CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996
CWH-T3 シャリエワゴンハイ ダンディ 07793996

シャリエワゴンハイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台段数3注文コード07793996品番CWH-T3
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

折りたたみできるワゴン。
ラバーストッパーをすべてのシャリエシリーズに1つづつ同梱いたしました。
やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。
ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。

用途
ハイタイプはキャスターを外すとワゴンではなく、「棚」や「折りたたみテーブル」として使用も可能になりました。
作業台や調理台として動いてほしくない場所での使用や、美しいオープンシェルフとして使用したい際にご利用いただけます。
付属品ラバーストッパー、アジャスタートラスコ品番645-6824材質スチール段数3外寸法・高さ(mm)856外寸法・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/台)80外寸法・間口(mm)689有効内寸法・間口(mm)630有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)856
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする