メイン画像

シャリエワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 注文コード07794005 品番CW-T2
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は段数など2種類から選べます 他の種類を見る

ラバーストッパーをすべてのシャリエシリーズに1つづつ同梱いたしました。
やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。
ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。

付属品ラバーストッパー トラスコ品番645-6826 材質スチール 段数2 外寸法・高さ(mm)726 外寸法・奥行(mm)450 均等耐荷重(kg/台)80 外寸法・間口(mm)689 有効内寸法・間口(mm)630 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)689
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする