メイン画像

VASKACA1R バリウススタンド看板 TOKISEI 07794039 VASKACA1R バリウススタンド看板 TOKISEI 07794039 VASKACA1R バリウススタンド看板 TOKISEI 07794039 VASKACA1R バリウススタンド看板 TOKISEI 07794039 VASKACA1R バリウススタンド看板 TOKISEI 07794039 VASKACA1R バリウススタンド看板 TOKISEI 07794039

バリウススタンド看板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ両面 注文コード07794039 品番VASKACA1R
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。

用途ポスター展示に。 トラスコ品番145-2935 タイプ両面 枠の色シルバー 外形寸法(縦×横)(mm)板面:841×594 外寸法・高さ(mm)1080 外寸法・奥行(mm)540 パネルA1 外寸法・間口(mm)630
注意
※防水パックシート付ではありません。
※差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする