用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に
付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)
トラスコ品番683-0763
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)7.7
色オリーブドラブ
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)アルミ
騒音対策ストッパー付、静か
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%