メイン画像

軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07794145 品番 MPK-780-B-SS
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性の高いスチールストッパー付きです。
回転式の荷物落下防止柵を標準装備。
省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。

用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) トラスコ品番683-0767 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)7.7 ブルー 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)アルミ 騒音対策ストッパー付、静か 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
注意
※転倒にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07794136
2026-01-10
用途:
薬のお届け(店から車へ、車から納品先へ)
株式会社ビーエヌファルマ 様 (医療・福祉・介護関連業)

タイヤも大きく取り回しが軽い。
以前使っていた台車よりサイズは大きいが、折りたたんであるときの持ち運びも苦にならない重量感

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする