曜日別特売
- [冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P QBB 07794215

商品画像

- [冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P QBB 07794215
- [冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P QBB 07794215

[冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(90g×3個)
内容量1セット(90g×3個)注文コード07794215品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,482
販売価格(税別)
2,298

チーズデザート6Pは近年好調に推移しており、お客様に色々な味を満足して頂けるようシリーズ化をして販売いたしております。この商品は、ブルーベリーの果肉・果汁をたっぷりと使用し、なめらかなクリームチーズの中に粒々感と甘酸っぱさを感じられるチーズデザートとして仕上げております。

用途
【賞味期限:発送時点で45日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、外箱未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。商品中にみられる粒はブルーベリーの果肉です。ブルーベリーの粒の数にバラツキが生じる場合があります。この商品にはアルコール分(使用量1.0%未満)が含まれています。小さなお子様やお酒に弱い方はご注意ください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする