商品画像

- [冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P QBB 07794240 - [冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P QBB 07794240

[冷蔵] QBB チーズデザート ブルーベリー6P

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(90g×12個) 注文コード07794240 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

チーズデザート6Pは近年好調に推移しており、お客様に色々な味を満足して頂けるようシリーズ化をして販売いたしております。この商品は、ブルーベリーの果肉・果汁をたっぷりと使用し、なめらかなクリームチーズの中に粒々感と甘酸っぱさを感じられるチーズデザートとして仕上げております。

用途【賞味期限:発送時点で45日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、外箱未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。商品中にみられる粒はブルーベリーの果肉です。ブルーベリーの粒の数にバラツキが生じる場合があります。この商品にはアルコール分(使用量1.0%未満)が含まれています。小さなお子様やお酒に弱い方はご注意ください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする