商品画像

- [冷蔵] たっぷり18枚スライスチーズ QBB 07794511 - [冷蔵] たっぷり18枚スライスチーズ QBB 07794511

[冷蔵] たっぷり18枚スライスチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(225g×3個) 注文コード07794511 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500

18枚入りという枚数にこだわったとろけるスライスチーズです。

用途【賞味期限:発送時点で35日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする