商品画像

- [冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個 QBB 07794581 - [冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個 QBB 07794581

[冷蔵] QBB スモークベビーチーズ4個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(54g×5個) 注文コード07794581 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

1粒をそのまま使用したり、カットして調理したり、「おやつ」、「お酒のおつまみ」にもと様々な用途でお楽しみいただけます。開発者のこだわりが詰まった人気のレギュラーフレーバーを是非お試し下さい。チーズに合うスモーク風味を探究し、「香り」にこだわり、「クセになる味」を目指しました。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする