商品画像

- [冷蔵] チェダーブレンドチーズ QBB 07794748 - [冷蔵] チェダーブレンドチーズ QBB 07794748 - [冷蔵] チェダーブレンドチーズ QBB 07794748

[冷蔵] チェダーブレンドチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500g×2個) 注文コード 07794748 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

チェダーチーズを60%以上使用した温和な風味と食べやすい大きさの個包装品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。商品中にみられる粒はアーモンド由来のものです。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする