※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC500AS R11(帯電防止グレード・ノンカーボン) 丸棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07794806 品番500ASR11-100-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,140
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

MCナイロンの優れたすべり性能に加えて、帯電防止性能を併せもったハイテク素材です。
静電気減衰測定(JIS L 1094に準拠)による半減期が2秒以下です。
ノンフィラー(ノンカーボン)であり、添加剤等による汚染は微少です。
ナチュラル色ですので、幅広い用途に使用できます。

ナチュラル色(アイボリー) 呼び外径(mm)100 タイプMC500ASR11 グレード帯電防止グレード 比重1.15(D-792) 伸び(%)162(D-638) 質量(kg/本)1.8 外径公差(mm)+0.1〜+4.0 引張強度(MPa)52(D-638) 長さ公差(mm)+1.0〜+15.0 呼び長さ(mm)200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:33(D-695) 圧縮弾性率(MPa)1314(D-695) 曲げ強度(MPa)45(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
※MC500AS R11を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2612:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする