商品画像

- [冷蔵] 徳用スティック14本入 QBB 07794827 - [冷蔵] 徳用スティック14本入 QBB 07794827

[冷蔵] 徳用スティック14本入

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(140g×2個) 注文コード 07794827 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

厳選されたナチュラルチーズを主原料とし、こだわりの品質を追求したスティックタイプのプロセスチーズでう。おやつ、おつまみにもと様々な用途でお楽しみいただけます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。商品中にみられる粒はアーモンド由来のものです。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする