長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力・流量測定その他関連用品
長野計器の ジョイント
ユニオンジョイント形番:FJ47/48(メネジ(ユニオン)XJISフランジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(接液部)
ステンレス製
注文コード
07796997
品番
FJ48-343
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
形状
フランジ:FF
接続部のサイズ
(メネジXフランジ規格)G3/8XJIS10K,16K15A
寸法L(mm)
50
材質(接液部)
ステンレス製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.06MB)