ユニオン式パイプジョイント形番:FJ30(メネジ(ユニオン)Xオネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)50 材質(接液部)鉄製 注文コード07797155 品番FJ30-432
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は最高使用圧力・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 仕様ユニオン式パイプジョイント【メネジ(ユニオン)Xオネジ】 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(オネジ)G3/8B 質量(g)約250 最高使用圧力(MPa)50 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)鉄製
関連資料:(1.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする