ユニオン式パイプジョイント形番:FJ30(メネジ(ユニオン)Xオネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)50 材質(接液部)鉄製 注文コード07797198 品番FJ30-492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は最高使用圧力・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 寸法(mm)AXEXFXH:65×15×20×23 接続部のサイズ(メネジ)G1/2×(オネジ)R1/2 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)50 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)鉄製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07797198 FJ30-492 61986769 FJ30-492 ジョイント FJ30シリーズ 長野計器 ジョイント FJ30シリーズ 長野計器 1個 2,598
欠品中
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする