※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VS100-34 MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800388 MC-VS100-34 MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800388

MC車輪 MC-VSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07800388 品番 MC-VS100-34
参考基準価格(税別)¥12,770 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)100 車輪幅R(mm)34 寸法B(mm)27.3(参考値) 軸径d(Φmm)12 ボス幅W(mm)38 材質(車輪)MC901 タイプステンレスベアリング入り ベアリング呼び番号6201ZZ ボス径db(mm)47 参考質量(g)360 最大許容荷重(N)4413
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする