※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VS75-32 MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800424 MC-VS75-32 MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800424

MC車輪 MC-VSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)75 注文コード07800424 品番MC-VS75-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,430
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)75 車輪幅R(mm)32 寸法B(mm)25.3(参考値) 軸径d(Φmm)10 ボス幅W(mm)36 材質(車輪)MC901 タイプステンレスベアリング入り ベアリング呼び番号6200ZZ ボス径db(mm)45 参考質量(g)210 最大許容荷重(N)3334
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07800424 MC-VS75-32 38793833 MC-VS75×32 MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする