EMせっけん【農業用】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード07802527 品番-
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

EMに含まれている酵素には、酸化した油などの汚れを分解する能力や、汚れを引き付ける電気的な反応をカットする作用があります。 そのため、洗浄力、逆汚染防止、溶けやすさ、その他石けん自体の洗浄力がアップしています。

用途機械油、ヤニ等が付着した手の洗浄、油汚れの機器の洗浄、衣類の洗浄に使用します。 成分油:66%、米のとぎ汁:20%、苛性ソーダ:10.5%、EMパウダー:2.1%、園芸パウダー:1.4%、糖蜜:少々 寸法(mm)80×60×40 内容量(g)200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温の場所での保存は控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする