商品画像

- [冷蔵] 特撰バター (有塩) カルピス 07802789 - [冷蔵] 特撰バター (有塩) カルピス 07802789

[冷蔵] 特撰バター (有塩)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(450g×2個) 注文コード 07802789 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,614
販売価格(税別)
5,198

白いバターは、おいしさの証し。深いコク、透きとおる口どけ、上質でクリーミーな味わいのバターです。バターの味が決め手となる料理・メニューにおすすめします。【ロングセラー商品】1981年の発売以来、こだわりのお客様に支持されているロングセラー商品です。【おいしさの秘密】「カルピス(株)特撰バター」は、乳酸菌飲料カルピス(R)をつくる工程で生乳から乳脂肪を分離するときにできる脂肪分(クリーム分)から生まれたのが始まりです。カルピス(R)の製造で培った高い技術と品質管理のもと、都府県産の良質な生乳を主として得られた脂肪分を原材料とし、こだわりの製法のもとつくられます。【幻のバター】1942年に業務用として誕生し、トップシェフから絶賛をうけ、秘伝の味として口外しない幻のバターとも言われていました。また限られた量しか生産されず、希少性からも幻のバターと言われ続けています。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】できるだけ早くお召し上がりください。長くお使いにならない場合には冷凍庫で保存してください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする