※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07804633 品番 12-20
参考基準価格(税別)¥22,910 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性

タイプ溝付き 許容荷重(t)3.1 寸法r(mm)6.6 内径d(Φmm)45 適合ロープ径(Φmm)12 許容荷重(N)30401 ベアリング呼び番号6309ZZ 寸法Wh(mm)38 参考質量(g)2000 寸法Dg(mm)234 寸法Dh(mm)120 寸法Wr(mm)35 外径Do(Φmm)276
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07804694
2015-08-15
用途:
趣味の装置部品
製造業

趣味の装置の部品として長年使用していたが、単品で安価に入手でき満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする