曜日別特売
16-20 ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
許容荷重(t)7.6
内容量1個注文コード07804642品番16-20
参考基準価格(税別)¥47,720販売価格(税込)¥51,590
販売価格(税別)
46,900

ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性

仕様シーブレシオ(mm)/20タイプ溝付き許容荷重(t)7.6寸法r(mm)8.5内径d(Φmm)70適合ロープ径(Φmm)16許容荷重(N)74531ベアリング呼び番号6214ZZ×2寸法Wh(mm)52参考質量(g)4400寸法Dg(mm)304寸法Dh(mm)170寸法Wr(mm)46外径Do(Φmm)352
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07804694
2015-08-15
用途: 趣味の装置部品
製造業

趣味の装置の部品として長年使用していたが、単品で安価に入手でき満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする