※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA4020E ナイラトロンバケット 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804922 NA4020E ナイラトロンバケット 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07804922

ナイラトロンバケット

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07804922 品番 NA4020E
参考基準価格(税別)¥14,510 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナイラトロンバケットは、MC-Eナイロンを原料とした高荷重用エレベーターバケットです。
優れた耐摩耗性
優れた耐腐食性
非粘着性なので作業性が向上
優れた耐衝撃性
鋳鉄やアルミ製に比べて軽量

容量(L)(X-X)7.58(Y-Y)4.10 材質MC-Eナイロン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×200×203 寸法A(mm)200 寸法F(mm)65 寸法E(mm)10 寸法B(mm)203 寸法C(mm)400 フタなし 参考質量(g)1700 角度l(°)60 角度m(°)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする