動作方式可逆式
仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25〜400●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)1.027
取付支持形式Plate、レール
タイプ可逆タイプ
極数3P
規格CSA C22.2 No 14/EN 60947-4-1/EN 60947-5-1/IEC 60947-4-1/IEC 60947-5-1/UL 508/IEC 60335-1
消費電力(W)(per pole)1.56 AC-1、0.36 AC-3、0.36 AC-3e
接点構成3NO
定格電流(A)12(AC3級)
保護等級IP20 前面 従いIEC 60529
補助接点1NO+1NC
レンジTeSys
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
周囲温度及び使用空気温度(℃)-40〜60、60〜70(ディレーティングあり)
許容周囲温度(℃)-40〜60、60〜70(ディレーティングあり)
難燃性V1 UL 94
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)3 at 220〜230VAC 50Hz、5.5 at 380〜400VAC 50Hz、5.5 at 415VAC 50Hz、5.5 at 440VAC 50Hz、7.5 at 500VAC 50Hz、7.5 at 660〜690VAC 50Hz
機械的耐久性15百万サイクル
電気的耐久性2百万サイクル12A AC-3<=440V、0.8百万サイクル25A AC-1<=440V、2百万サイクル12A AC-3e<=440V
標高(m)0〜3000
定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947
定格遮断容量(A)250 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947
動作時間(ms)65.45〜88.55(閉じられている)、20〜30(開けられている)
汚染度(使用環境)3
コイル電圧(V)DC24(低消費)
コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor
保護TH従いIEC 60068-2-30
モーター能力(HP)1 at 115VAC 60Hz for 単相 motors、2 at 230/240VAC 60Hz for 単相 motors、3 at 200/208VAC 60Hz for 三相 motors、3 at 230/240VAC 60Hz for 三相 motors、7.5 at 460/480VAC 60Hz for 三相 motors、10 at 575/600VAC 60Hz for 三相 motors
耐候性従いIACS E10/従いIEC 60947-1 Annex Q category D
時定数(ms)40
開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/25(at 60℃)for power circuit
動作回数(回)最大3600/h(60℃)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×90×95
各種認証DNV、CSA、CCC、UL、GL、LROS (Lloyds register of shipping)、BV、RINA、GOST、UKCA
製品分類区分Reversing contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25〜400Hz、Power circuit:<=300DC
コイル電圧記号BL
IP等級IP20 前面 従いIEC 60529
耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1
放熱量(W)-
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)2.5-Ith 25A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
デバイスLC2D