※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07812473品番60105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
Multi9/Acti9は世界の主要規格に適合、または認定を取得しています。
UL489、UL1077
CSA C22.2 No.5.1、CSA C22.2 No.235-M89
IEC 60947-2、VDE 0660
CCC(UL489、UL1077適合品のみ)
盤の小形化、標準化に貢献します。
35mm幅DINレールに取付け可能
コンパクトなサイズで盤の小形化に貢献
C60N:1極あたり18mm幅
【豊富な端子構造】
UL489認定Multi9は3種類の端子構造 ボックス端子/ボックス端子
圧着端子用端子/圧着端子用端子
UL1077認定Multi9には圧着端子用端子キットを準備
【3種類の動作接続を用意】
さまざまな負荷に対応できます。
コンピュータ等の耐量の小さい機器:Bカーブ
一般用途:Cカーブ
突入電流の大きい負荷(モータ、トランス):Dカーブ
広い定格電流レンジを持ち、低電流負荷にも対応