幅(mm)-
質量(kg)-
高さ(mm)-
タイプ電子内部ヒューズ(保護)
取付方式-
電流(A)出力熱電流:最大11、各リレー5.6
定格絶縁電圧(V)300
深さ(mm)-
出力電圧(V)最小:17
入力点数2(MA、MB)ミューティング機能、4(Z1、Z2、Z3、Z4)センサー
電源電圧(V)24DC(-20〜20%)
時間入力間の同期時間:MA/MBミューティング信号のアクティブ化のための3秒+/- 20 %)、ミュートの最大時間:60秒 - 10...30 %)
出力電流(mA)最小:10
使用環境温度(℃)-25〜85
安全規格適切な制御システムと正しく配線されたEN / ISO 13849-1でカテゴリ2に到達できます、適切な制御システムと正しく配線されたEN / IEC 62061でSILCL 1に到達できます、適切な制御システムと正しく配線されたEN / ISO 13849-1でPL = cに到達できます
コイル抵抗(Ω)10
コイル電圧(V)24(DC)
最大負荷電流(A)0.2
入力電流(mA)200
動作温度範囲(℃)-10〜55
動作機能組み込みのミュート
IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP40 IEC 60529エンクロージャ)
コイルと接点間の耐電圧(kV)4
コイル電力(W)15
電圧制御範囲(V)-
出力タイプリレー2NO 13-14、23-24)、無電圧