画像準備中

安全リレーユニット

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ外部ヒューズ16A(入力保護) 注文コード07813968 品番XPSMC16Z
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥163,680
販売価格(税別)
148,800
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)74 質量(kg)0.82 高さ(mm)151.5 タイプ外部ヒューズ16A(入力保護) 取付方式取り付けプレート 電流(A)出力熱電流:両方の出力に同時に4、1つの出力に6、もう一方のリレー出力に2 定格絶縁電圧(V)300 深さ(mm)153 出力電圧(V)最小:17 入力点数16 電源電圧(V)24DC(-20〜20%) 時間入力間の同期時間:選択した構成に応じて 出力電流(mA)最小:10 使用環境温度(℃)-25〜85 安全規格カテゴリ 4 最大 EN 954-1/EN/ISO 13849-1、PLE 最大 ISO 13849-1、SIL 3 最大 IEC 61508 コイル抵抗(Ω)100 コイル電圧(V)- 最大負荷電流(A)- 入力電流(mA)- 動作温度範囲(℃)-10〜55 動作機能- IP等級IEC 60529に準拠したIP20 コイルと接点間の耐電圧(kV)4 コイル電力(W)12 電圧制御範囲(V)最小28.8 出力タイプリレー 2個、NO接点2個 (合計 NO 4 個)、ソリッドステート、6、無電圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする