幅(mm)74質量(kg)0.84高さ(mm)151.5タイプ外部ヒューズ16A(入力保護)取付方式取り付けプレート電流(A)出力熱電流:両方の出力に同時に4、1つの出力に6、もう一方のリレー出力に2定格絶縁電圧(V)300深さ(mm)153出力電圧(V)最小:17入力点数32電源電圧(V)24DC(-20~20%)時間入力間の同期時間:選択した構成に応じて出力電流(mA)最小:10使用環境温度(℃)-25~85安全規格カテゴリ 4 最大 EN 954-1/EN/ISO 13849-1、PLE 最大 ISO 13849-1、SIL 3 最大 IEC 61508コイル抵抗(Ω)100コイル電圧(V)-最大負荷電流(A)-入力電流(mA)-動作温度範囲(℃)-10~55動作機能-IP等級IEC 60529に準拠したIP20コイルと接点間の耐電圧(kV)4コイル電力(W)12電圧制御範囲(V)最小28.8出力タイプリレー 2個、NO接点2個 (合計NO4個)、ソリッドステート、6、無電圧